RITTAL - ISV modul sorolható készülékekhez B/H 3/2 SN071437 - 9666293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177676282
Sonepar cikkszám
SN071437
Gyártói cikkszám
9666293
Gyártói típuskód
ISV 9666.293
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
3
Mélység:
0 mm
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 3/2