RITTAL - ISV Sorba építhető készülék modul B/H 2/3 SN182696 - 9666300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182696
Gyártói cikkszám
9666300
Gyártói típuskód
SV 9666.300
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
2
Mélység:
0 mm
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 2/3