RITTAL - ISV szerelőprofil H=3 SN071426 - 9666703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 450 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177676596
Sonepar cikkszám
SN071426
Gyártói cikkszám
9666703
Gyártói típuskód
ISV 9666.703
Pólusszám:
3
Magasság:
450 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ISV szerelőprofil H=3