RITTAL - ISV tartósín-modul 1cs=5db SN103602 - 9666650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 0 mm
Modulszélesség - 0
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177676534
Sonepar cikkszám
SN103602
Gyártói cikkszám
9666650
Gyártói típuskód
SV 9666.650
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
0 mm
Modulszélesség:
0
Magasság:
0 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
ISV Takarósáv