RITTAL - ISV tartósín-modul SN071434 - 9666223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177676206
Sonepar cikkszám
SN071434
Gyártói cikkszám
9666223
Gyártói típuskód
ISV 9666.223
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
3
Mélység:
0 mm
ISV Berendezéstartó sín modul B/H 3/3