RITTAL - IW KÁBELÁTV.MUNKAFELÜLETEKHEZ, RAL7035 GT74352 - 6902770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177399303
Sonepar cikkszám
GT74352
Gyártói cikkszám
6902770
Gyártói típuskód
IW 6902.770
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
műanyag
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
egyéb
Tag RAL-száma:
7035
IW KÁBELÁTVEZETÖ, RAL7035