RITTAL - IW SZEKRÉNY,600X1000X600 MM,BILL.FIÓKKAL IP54 SN097157 - 6901100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Mélység - 645 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097157
Gyártói cikkszám
6901100
Gyártói típuskód
TS 6901.100
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Mélység:
645 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
alumínium
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP54
Tag RAL-száma:
7035
Védettség (NEMA):
12
IW SZEKRÉNY,600X1000X600 MM,BILL.FIÓKKAL IP54