Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 95-105dB 24V SN165661 - 2376001

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop akusztikus egység 95-105dB 24V SN165661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos hang

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165661

Gyártói cikkszám

2376001

Gyártói típuskód

SG 2376.001

Funkció:

folyamatos hang

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Védettség (IP):

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

Szín:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

0 dB

SG Akusztikai egység jelzőoszlopokhoz, 95-105dB, 24 V AC/DC