RITTAL - Jelzőoszlop csatlakozóadapter LED egységhez GT23453 - 2372120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177444058
Sonepar cikkszám
GT23453
Gyártói cikkszám
2372120
Gyártói típuskód
SZ 2372.120
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, rögzítő keret ; Jelzőoszlop csatlakozóadapter LED egységhez