RITTAL - Jelzőoszlop csatlakozóelem csőre GT48398 - 2368000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Nem
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177219908
Sonepar cikkszám
GT48398
Gyártói cikkszám
2368000
Gyártói típuskód
SZ 2368.000
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Jelzőoszlop csatlakozóelem csőre