MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Jelzőoszlop csatlakozóelem falra/aljzatra GT78981 - 2368010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop csatlakozóelem falra/aljzatra GT78981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177219915

Sonepar cikkszám

GT78981

Gyártói cikkszám

2368010

Gyártói típuskód

SZ 2368.010

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; Jelzőoszlop csatlakozóelem falra/aljzatra