RITTAL - Jelzőoszlop felvillanó fényű elem 24V DC 125mA piros IP54 GT84230 - 2371000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177220072
Sonepar cikkszám
GT84230
Gyártói cikkszám
2371000
Gyártói típuskód
SZ 2371.000
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop felvillanó fényű elem 24V DC 125mA piros