RITTAL - Jelzőoszlop komplett LED 3-mas SN165660 - 2372101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 0 dB
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165660
Gyártói cikkszám
2372101
Gyártói típuskód
SG 2372.101
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
0 dB
Körbevilágító funkció:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Védettség (NEMA):
3
Magasság:
0 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
sárga
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
SG Jelzőoszlop. 3 LED-del, csőre szereléshez