RITTAL - Jelzőoszlop komplett LED egység 24V AC/DC IP65 GT23452 - 2372100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP65
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177442719
Sonepar cikkszám
GT23452
Gyártói cikkszám
2372100
Gyártói típuskód
SZ 2372.100
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
72 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Jelzőoszlop komplett LED egység 24V AC/DC