RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC átlátszó IP54 SN058465 - 2372030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177220201
Sonepar cikkszám
SN058465
Gyártói cikkszám
2372030
Gyártói típuskód
SZ 2372.030
Funkció:
állandó fény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC átlátszó