MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC piros IP54 GT48400 - 2372000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC piros IP54 GT48400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177220171

Sonepar cikkszám

GT48400

Gyártói cikkszám

2372000

Gyártói típuskód

SZ 2372.000

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC piros