MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga IP54 GT48399 - 2372020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga IP54 GT48399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177220195

Sonepar cikkszám

GT48399

Gyártói cikkszám

2372020

Gyártói típuskód

SZ 2372.020

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga