MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga IP54 SN102489 - 2370520

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga IP54 SN102489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102489

Gyártói cikkszám

2370520

Gyártói típuskód

SZ 2370.520

Funkció:

állandó fény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

egyéb

Jelzőoszlop LED egység 24V AC/DC sárga IP54