RITTAL - Jelzőoszlop LED villogó fény piros 24V AC/DC IP54 GT78982 - 2370500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177659216
Sonepar cikkszám
GT78982
Gyártói cikkszám
2370500
Gyártói típuskód
SZ 2370.500
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop LED villogó fény piros 24V AC/DC