MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Jelzőoszlop optikai egység 12-240V/AC piros IP54 SN020935 - 2369000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Jelzőoszlop optikai egység 12-240V/AC piros IP54 SN020935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 12-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177219922

Sonepar cikkszám

SN020935

Gyártói cikkszám

2369000

Gyártói típuskód

SZ 2369.000

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

12-240 V

Üzemi feszültség DC:

12-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

12-240 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop optikai egység 12-240V/AC piros