RITTAL - Jelzőoszlop optikai elem piros 230VAC villogó fényű IP54 SN070168 - 2370550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070168
Gyártói cikkszám
2370550
Gyártói típuskód
2370.550
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
egyéb
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop optikai elem piros 230VAC villogó fényű