RITTAL - JELZŐOSZLOP SZERELŐIDOM, System120/180 SN146323 - 6212900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684249
Sonepar cikkszám
SN146323
Gyártói cikkszám
6212900
Gyártói típuskód
CP 6212.900
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
JELZŐOSZLOP SZERELŐIDOM, System120/180