RITTAL - Jelzőoszlop világító optikai egység12-240 V/AC sárga IP54 SN020937 - 2369020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-240 V
Üzemi feszültség DC - 12-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177219946
Sonepar cikkszám
SN020937
Gyártói cikkszám
2369020
Gyártói típuskód
SZ 2369.020
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-240 V
Üzemi feszültség DC:
12-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-240 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop világító optikai egység12-240 V/AC sárga