RITTAL - Kábel átvezető SZ 2400.000 SN078827 - 2400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 142 mm
Magasság - 50 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022263
Sonepar cikkszám
SN078827
Gyártói cikkszám
2400000
Gyártói típuskód
SZ 2400.000
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
142 mm
Magasság:
50 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
KÁBELFED DUGALJ-KIMENETNÉL(24/26 PÓLUSÚ)