RITTAL - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19'') SN139870 - 5302202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177952874
Sonepar cikkszám
SN139870
Gyártói cikkszám
5302202
Gyártói típuskód
DK 5302.202
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
Kábelátvezető panel kefebetéttel, 19", RAL9005