RITTAL - Kábelbevezető kengyel, 120x60 mm 10db/cs SN006508 - 7111000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177124905
Sonepar cikkszám
SN006508
Gyártói cikkszám
7111000
Gyártói típuskód
DK 7111.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELVEZETŐ KENGYEL,120x60MM, 10DB/CS