RITTAL - Kábelbevezető membránokkal 3-as méret, műanyag SN128272 - 2563300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 447 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 98
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177935754
Sonepar cikkszám
SN128272
Gyártói cikkszám
2563300
Gyártói típuskód
SZ 2563.300
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
447 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
98
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 3-as méret