RITTAL - Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret, fém, kikönnyített GT95880 - 2563100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 534 mm
Magasság - 149 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177390874
Sonepar cikkszám
GT95880
Gyártói cikkszám
2563100
Gyártói típuskód
SZ 2563.100
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
534 mm
Magasság:
149 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
36
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
12-40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret, fém, kikönnyített