RITTAL - Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret, fém SN032068 - 2563150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 534 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177460584
Sonepar cikkszám
SN032068
Gyártói cikkszám
2563150
Gyártói típuskód
SZ 2563.150
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
534 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret, fém