RITTAL - Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret GT60331 - 2563500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 534 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177325616
Sonepar cikkszám
GT60331
Gyártói cikkszám
2563500
Gyártói típuskód
SZ 2563.500
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
534 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelbevezető membránokkal 5-ös méret