RITTAL - Kábelbevezető műa AE1030/1031/1380/1038 10db/csom G31494 - 2561000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 330 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31494
Gyártói cikkszám
2561000
Gyártói típuskód
SZ 2561.000
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
330 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelbevezető műa AE1030/1031/1380/1038 10db/csom