RITTAL - Kábelbevezető műa AE1039/1339/1060/1076 G31845 - 2563000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 530 mm
Magasság - 149 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31845
Gyártói cikkszám
2563000
Gyártói típuskód
SZ 2563.000
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
530 mm
Magasság:
149 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelbevezető műa AE1039/1339/1060/1076