RITTAL - Kábelbevezető műa AE1110/1114/1338/1050 5db/csom SN103284 - 2562010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 339 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177550278
Sonepar cikkszám
SN103284
Gyártói cikkszám
2562010
Gyártói típuskód
SZ 2562.010
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
339 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Kábelbevezető műa AE1110/1114/1338/1050 5db/csom