RITTAL - Kábelbevezető SN090444 - 2563010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 530 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177550285
Sonepar cikkszám
SN090444
Gyártói cikkszám
2563010
Gyártói típuskód
2563.010
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
530 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
149 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Kábelbevezető