Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kábelbilincs 12-16mm csavaros horganyzott 25db/cs G42096 - 2351000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kábelbilincs 12-16mm csavaros horganyzott 25db/cs G42096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177021877

Sonepar cikkszám

G42096

Gyártói cikkszám

2351000

Gyártói típuskód

SZ 2351.000

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

0-0 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabjának anyaga:

műanyag

Betét ellendarabbal:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

0

Csőmérethez (PG):

0

Betét anyagminősége:

egyéb

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

SZ RÖGZ.BILINCS KÁBELR.SÍNHEZ, 12-16MM, 25DB