RITTAL - Kábelbilincs 14-18mm csavaros horganyzott 25db/cs GA00531 - 2352000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 0-0 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021891
Sonepar cikkszám
GA00531
Gyártói cikkszám
2352000
Gyártói típuskód
SZ 2352.000
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
0-0 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabjának anyaga:
műanyag
Betét ellendarabbal:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Betét anyagminősége:
egyéb
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott