RITTAL - Kábelbilincs 22-26mm csavaros C-sínhez 25db/csom G46149 - 7097220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-26 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - C-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177193178
Sonepar cikkszám
G46149
Gyártói cikkszám
7097220
Gyártói típuskód
DK 7097.220
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-26 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
C-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Csavar felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
DK Kábelbilincsek, O 22 - 26 mm kábelátmérőhöz