Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kábelbilincs 30-34mm C-profilsínhez 25db/cs GT00682 - 2356000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kábelbilincs 30-34mm C-profilsínhez 25db/cs GT00682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177021976

Sonepar cikkszám

GT00682

Gyártói cikkszám

2356000

Gyártói típuskód

SZ 2356.000

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

0-0 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabjának anyaga:

műanyag

Betét ellendarabbal:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

0

Csőmérethez (PG):

0

Betét anyagminősége:

egyéb

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

SZ RÖGZ.BILINCS KÁBELR.SÍNHEZ, 30-34MM, 25DB