Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kábelbilincs 30-34mm csavaros C-sínhez 25db/csom G46150 - 7097300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kábelbilincs 30-34mm csavaros C-sínhez 25db/csom G46150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - C-profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177193192

Sonepar cikkszám

G46150

Gyártói cikkszám

7097300

Gyártói típuskód

DK 7097.300

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

0-0 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

C-profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

0

Csőmérethez (PG):

0

Csavar felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

DK Kábelbilincsek, O 30 - 34 mm kábelátmérőhöz