RITTAL - Kábelbilincs 42-56mm C-profilsínhez 25db/cs GT16689 - 7098100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 0-0 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - C-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177432673
Sonepar cikkszám
GT16689
Gyártói cikkszám
7098100
Gyártói típuskód
DK 7098.100
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
0-0 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
C-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Csavar felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
DK Kábelbilincsek, O 42 - 56 mm kábelátmérőhöz