RITTAL - Kábelbilincs 56-64mm C-sínhez 25db/cs GT01575 - 7099000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 100 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177124561
Sonepar cikkszám
GT01575
Gyártói cikkszám
7099000
Gyártói típuskód
DK 7099.000
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
100 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
DK Kábelbilincsek, O 56 - 64 mm kábelátmérőhöz