RITTAL - Kábelbilincs 6-14mm csavaros C-sínhez 25db/csom G44614 - 7077000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 6-14 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - C-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177124097
Sonepar cikkszám
G44614
Gyártói cikkszám
7077000
Gyártói típuskód
DK 7077.000
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
6-14 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
C-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
0
Csőmérethez (PG):
0
Csavar felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
DK Kábelbilincsek, O 6 - 14 mm kábelátmérőhöz