RITTAL - Kábelcsupaszoló 2,5-11mm SN072602 - 4054400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 2.5-11 mm2
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Spirálbevágás - Nem
Fogantyú kivitel - egyéb
Ütközésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807730
Sonepar cikkszám
SN072602
Gyártói cikkszám
4054400
Gyártói típuskód
AS 4054.400
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
2.5-11 mm2
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Igen
Hosszúság:
90.5 mm
Szigetelt:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Kábelcsupaszoló 2,5-11mm