RITTAL - Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény SN072021 - 2400910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 67 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177534667
Sonepar cikkszám
SN072021
Gyártói cikkszám
2400910
Gyártói típuskód
2400.910
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
67 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
67 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény