RITTAL - Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény SN072022 - 2400920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 20 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 6 mm
Vastagság - 1.4 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177534674
Sonepar cikkszám
SN072022
Gyártói cikkszám
2400920
Gyártói típuskód
2400.920
Külső átmérő:
20 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
6 mm
Vastagság:
1.4 mm
Átvezetések száma:
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény