RITTAL - Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény SN072024 - 2400930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 20 mm
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 9 mm
Vastagság - 1.4 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072024
Gyártói cikkszám
2400930
Gyártói típuskód
2400.930
Külső átmérő:
20 mm
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
9 mm
Vastagság:
1.4 mm
Átvezetések száma:
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény