Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény SN072026 - 2400950

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény SN072026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Kábelátmérőhöz - 12-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072026

Gyártói cikkszám

2400950

Gyártói típuskód

2400.950

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Kábelátmérőhöz:

12-16 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP64

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Hatszög élmérete:

17 mm

Felület:

egyéb

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-80 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrény