RITTAL - Kábelrendező acélkengyellel Rack szekrénybe 19'' 1U SN117093 - 7257005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 482.6 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177492080
Sonepar cikkszám
SN117093
Gyártói cikkszám
7257005
Gyártói típuskód
DK 7257.005
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
482.6 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK RENDEZŐPANEL, 105x43MM 1U RAL9005