RITTAL - Kábelrendező panel elülső lebeny SN005614 - 5502235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679344
Sonepar cikkszám
SN005614
Gyártói cikkszám
5502235
Gyártói típuskód
DK 5502.235
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK Rendezőpanel 2HE RAL9005