RITTAL - Kábeltartó sín, mélységben állítható VX IT, TE-hoz SN179449 - 5302044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179449
Gyártói cikkszám
5302044
Gyártói típuskód
DK 5302.044
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
VX IT Kábelrögzítő sín, 2U, 350-550mm, RAL9005